Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegebett ALLURA 24V, 4-get.,100x200cm,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflegebett ALLURA 24V, 4-get.,100x200cm,Holz
Pflegebett ALLURA 24V, 4-get.,100x200cm,Holz
Artikel-Nr.:
     619-469109
Hersteller:
     Burmeier
Herst.-Nr.:
     SH469109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
Liegefläche 4-geteilt. Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Integrierte Holz-Seitengitter (2 Holme je Bettseite) sowie Kopf- und Fußteilfüllungen in Buche Dekor. Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt. Handschalter mit selektiver Sperrfunktion. Doppelantrieb inkl. 24 Volt-System (Linak).

Technische Daten:

Außenmaße 101 x 224 cm. Liegehöhenverstellung von 30 bis 80 cm. Seitengitterschutzhöhe 41 cm. Sichere Arbeitslast 250 kg. Gewicht 112 kg. Farbe topas. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
50.45.01.3012


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, pflegebett burmeier, pflegebett, holz pflegebetten, Behindertenbett, Krankenbett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.922,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.168,02*
€ 2.579,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.148,83*
€ 2.557,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.051,43*
€ 2.441,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.991,47*
€ 2.369,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.922,94*
€ 2.288,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.