| |
|
| Artikel-Nr.: 619-980235 Herst.-Nr.: SH980235 EAN/GTIN: 4015672107311 |
| |
|
| | |
| Vollautomatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit LCD Digital Display. Es ist leicht zu bedienen und gut abzulesen. Intellisense™ Technologie für eine sanfte Messung. Manschettensitzkontrolle. Erkennt unregelmäßige Herzschläge. Die Manschette ist aus Nylon und Polyester. Lieferumfang: Messgerät | Manschette | Hartschalenbox | Gebrauchsanweisung | Garantiekarte | Batterien. Technische Daten: Maße ohne Handgelenk-Manschette ca. 78 mm x 60 mm x 21 mm | Handgelenkumfang 13,5 bis 21,5 cm | Messbereich Blutdruck 0 bis 299 mmHg | Messbereich Puls 40 bis 180 Schläge/min. | Messgenauigkeit Blutdruck ± 3 mmHg | Messgenauigkeit Puls ± 5% des angezeigten Wertes | Betriebstemperatur +10° C bis +40° C | Luftfeuchtigkeit 30% bis max. 85% relative Luftfeuchte | Speicher 30 Messwerte | Gewicht des Gerätes ca. 101 g ohne Batterien | Batterie 1,5V Alkalibatterien Typ AAA (LR03) | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handgelenk-Blutdruckmessgerät, Handgelenkblutdruckmesser, Handgelenkblutdruckmessgerät, omron blutdruckmessgeräte handgelenk, handgelenk blutdruckmessgerät, handgelenk-blutdruckmessgerät omron, Sanitätshaus, Reha, Homecare, Care, Pflege |
| | |
| |