Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator AED iPAD CU-SP1 Halbautomat, mit Batterie, Defi-Elektroden und Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defibrillator AED iPAD CU-SP1 Halbautomat, mit Batterie, Defi-Elektroden und Tragetasche
Defibrillator AED iPAD CU-SP1 Halbautomat, mit Batterie, Defi-Elektroden und Tragetasche
Defibrillator AED iPAD CU-SP1 Halbautomat, mit Batterie, Defi-Elektroden und Tragetasche
Artikel-Nr.:
     619-APOCR-SP-ST
Hersteller:
     CU Medical Systems
Herst.-Nr.:
     R-SP-ST
EAN/GTIN:
     08809435481000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
Defibrillator Tragetasche
Defibrillatortasche

AED-Gerät für Laien, Mediziner und Sanitäter

  • Lautstärke wird automatisch an die Hintergrundgeräusche angepasst
  • AED warnt bei Ablauf der Elektroden
  • Batterie: 12V DC; 4,2 Ah LiMnO², mind. 200 Schocks oder 8 Stunden Betriebsdauer, Stand-By mind. 5 Jahre
  • einfacher Wechsel zwischen Erwachsenen- und Kindermodus
  • Artefakterkennung
  • Gerät erkennt ob Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wird
  • bis zu 5 Notfalleinsätze auf SD-Karte speicherbar
  • Datenübertragung per SD-Karte oder via IrDa

Lieferumfang:

  • iPad CU-SP1
  • deutsche Bedienungsanleitung
  • Defibrillationselektroden
  • Batterie Long Life SP Serie
  • Tragetasche
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Breite:
320 mm
Länge:
400 mm
Gewicht:
3730 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, ipad zubehör tasche, defibrillator tragetasche, defibrillator halbautomat, AED, Halbautomat, Vollautomat, Heartstart, Phillips, Schiller, Notfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.081,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,57*
€ 1.417,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,17*
€ 1.417,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,57*
€ 1.385,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,95*
€ 1.349,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,87*
€ 1.287,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CU Medical Systems
R-600205
ab € 194,74*
Zubehör
CU Medical Systems
R-600205A
ab € 278,60*
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP-OA02
ab € 215,93*
Zubehör
CU Medical Systems
R-600220
ab € 16,43*
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP-OA03
ab € 68,04*
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP-OA04
ab € 124,42*
Zubehör
CU Medical Systems
R-600058
ab € 4,63*
Zubehör
CU Medical Systems
R-HS-WKL
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.