| |
|
| Artikel-Nr.: 619-BAAS2005758 Herst.-Nr.: 2005758 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tastaturschutzfolie - ein Wirkungsvoller Schutz vor Bakterien und Keimen Die universal Tastaturschutzfolie Baaske UniFlex ist für alle gängigen Tastaturen geeignet. Mit wenigen Handgriffen wird die hygienische Folie über Ihre Tastatur gestülpt und schützt wirkungsvoll gegen Verschmutzung und das Verbreiten von Keimen und Bakterien. Selbst das versehentliche Verschütten von Flüssigkeiten wie z.B. Kaffee oder Wasser wird abgefangen. Die hohe Qualität des Materials sorgt zudem für eine lange Nutzung der Baaske UniFlex Tastaturschutzfolie, auch bei häufiger und intensiver Reinigung. Eine flexible Passform mit eingearbeitetem Gummiband ermöglicht eine einfache Handhabung und individuellen Einsatz auf allen Standardtastaturen. Die Bedienung der Tastatur wird dabei nicht beeinflusst. Eigenschaften - zuverlässiger Schutz vor Bakterien und Keimen
- Hoher Schreibkomfort durch extrem geringe Folienstärke (25µm)
- verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in die Tastatur
- schützt vor dem täglichen Abrieb
- einfache Handhabung, leicht auszutauschen
- Äußerst reißfest und dabei stark dehnbar
- Desinfektion mit Isopropylalkohol 70%
Sichere Prophylaxe Mit durchschnittlich 2.022.300 Bakterien, Keimen, Schimmelsporen und Krankheitserregern, die sich pro Tag auf einer durchschnittlich oft genutzten Tastatur befinden, ist die Tastatur eines der meist unterschätzen Gesundheitsrisiken. Der Tastaturschutz Baaske PC Uni Flex beugt dieser ernst zu nehmenden Gefahr vor. Auf Tastaturen bei denen der Tastaturschutz Baaske PC Uni Flex zum Einsatz kommt, vermindert sich die tägliche Verschmutzung und Ausbreitung von Keimen und Bakterien wesentlich. Nutzungsdauer/ Reinigung / Desinfektion Die Tastaturschutzfolie kann, je nach Beanspruchung, bis zu 3 Monate verwendet werden. Während dieses Lebenszyklus kann sie an verschiedenen Tastaturen genutzt werden. Die Reinigung der Schutzfolie erfolgt im aufgezogenen Zustand mit einem mit warmem Wasser und Seife leicht befeuchteten Lappen oder per Wischdesinfektion (ausschließlich mit Isopropyl-Alkohol, 70 %). Die Tastaturfolie nicht in Wasser tauchen oder feucht von innen abwischen, da ein Feuchtigkeitsstau entstehen kann. Beschädigte Folien sollten umgehend ausgetauscht und nicht weiter genutzt werden. Eine gelbliche Färbung ist ein Indiz für das Lebensende des Produktes. Material der Tastaturschutzfolie Hergestellt wird der Tastaturschutz Baaske PC Uni Flex aus hochwertigem thermoplastischen Polyurethan (TPU) basierend auf einem aromatischen Polyether. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastaturschutz, schutzfolie |
| | |
| |