Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoff-Maske für Erwachsene, hohe Konzentration, mit Beutel und Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoff-Maske für Erwachsene, hohe Konzentration, mit Beutel und Schlauch
Sauerstoff-Maske für Erwachsene, hohe Konzentration, mit Beutel und Schlauch
Sauerstoff-Maske für Erwachsene, hohe Konzentration, mit Beutel und Schlauch
Sauerstoff-Maske für Erwachsene, hohe Konzentration, mit Beutel und Schlauch
Artikel-Nr.:
     619-INTS1181015
Hersteller:
     Intersurgical
Herst.-Nr.:
     1181015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inhalationsmaske
Sauerstoff-Atemmaske
Sauerstoffmaske
Technischer Sauerstoffschlauch

Intersurgical EcoLite™ Sauerstoff-Maske Erwachsene mit Schlauch 2.1m

Dank neuester Technologien können wir bei der Herstellung der Eco-Sauerstoffmaske zwei PVC-freie Materialien kombinieren.  Das Material des Maskenkörpers ist durchsichtig und fest genug, um die Maske in Form zu halten. Ein zweites, weicheres Material bildet die Abdichtung, die auf der Haut des Patienten sitzt und einen komfortablen Sitz für eine Vielzahl von Gesichtsformen bietet.

Durch Einsatz dieser Materialien entsteht eine Maske, die in der Umweltverträglichkeitsprüfung nur 4 Milli-Ökopunkte aufweist, während die konventionelle PVC-Maske 15 Milli-Ökopunkte erreicht - eine Reduktion negativer Umwelteinflüsse um 73%!

Die neue EcoLite Sauerstoffmaske basiert auf unserem traditionellen Eco-Design, bietet jedoch einige weitere Vorteile. b  Die Kinnpartie der EcoLite hat zwei integrierte Einbuchtungen, die eine optimale Abdichtung für verschiedene Gesichtsformen bietet. Das Gummiband kann, je nach Gesichtsform und Vorliebe, über oder unterhalb der Ohren befestigt werden. Der Sitz unter den Ohren ist ideal für Langzeit-Anwendungen, um Trauma und Druckstellen zu vermeiden.



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intersurgical
1111065
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.