| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZ9161465V Herst.-Nr.: 9161465V EAN/GTIN: 4022495251954 |
| |
|
| | |
| Omnifix-F Insulin-Spritze für aufsteckbare Kanüle Die Spritze zum genauen Dosieren sehr kleiner Einheiten - Mit beigelegter Kanüle 0,50 x 16 mm
- Für besondere Indikationsgebiete
- Größe: 1 ml
- Skalenwert: 0,01 ml
Packung mit 100 Stück Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 00570022 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,3496* | € 0,4896* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 17,54* | € 25,34* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 20,17* | € 28,84* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 25,28* | € 34,89* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 14,90* | ab € 21,18* | € 39,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|