| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-3277 Herst.-Nr.: 3277 EAN/GTIN: 4058906003690 |
| |
|
| | |
| NALIA Handyhülle kompatibel mit iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7 Hülle, Dünne Durchsichtige Silikon Schutzhülle Phone Case Cover, Ultra-Slim Bumper Gummi Handy-Tasche Etui Schale Klar - Transparent Diese transparent gehaltene Schutzhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern. Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Dabei liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020 / SE 2022 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020 / SE 2022 - MINIMALISTISCHES DESIGN | Das transparente Backcover unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- SICHERER HALT | Dank des Backcovers liegt Dein Handy sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone SE 2022 / SE 2020 / iPhone 8 / iPhone 7. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikon schutzhülle iphone se, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare Silikon Hülle, Extrem Transparent, Durchsichtig, Anti-Gelb |
| | |
| |