Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundeleine 5m für Hunde bis 20kg - Rollleine mit Reflektor Gurt - Ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundeleine 5m für Hunde bis 20kg - Rollleine mit Reflektor Gurt - Ausziehbar
Hundeleine 5m für Hunde bis 20kg - Rollleine mit Reflektor Gurt - Ausziehbar
Hundeleine 5m für Hunde bis 20kg - Rollleine mit Reflektor Gurt - Ausziehbar
Hundeleine 5m für Hunde bis 20kg - Rollleine mit Reflektor Gurt - Ausziehbar
Hundeleine 5m für Hunde bis 20kg - Rollleine mit Reflektor Gurt - Ausziehbar
Hundeleine 5m für Hunde bis 20kg - Rollleine mit Reflektor Gurt - Ausziehbar
Hundeleine 5m für Hunde bis 20kg - Rollleine mit Reflektor Gurt - Ausziehbar
Artikel-Nr.:
     6208-56480
Hersteller:
     bluzelle
Herst.-Nr.:
     56480
EAN/GTIN:
     4058906048066
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hundeleine 5m
hunde leine

Mehr Freiheit für Deinen Vierbeiner und für Dich!

Gönne Deinem Hund besonders viel Bewegungsfreiheit mit unserer 5m langen Rollleine!

Die Leine ist für kleine und mittelgroße Tiere bis zu einem Körpergewicht von max. 20kg (Größe S) geeignet.

Die stufenlos verstellbare Leinenlänge unterstützt dabei den natürlichen Bewegungs- und Erkundungsdrang Deines Lieblings für einen sicheren Auslauf.

Dabei bietet das Einhand-Bremssystem zu jeder Zeit optimale Kontrolle für Dich.

Dank automatischem Rollmechanismus und perfektioniertem Gurtauslauf werden Stolpergefahren vermieden.

Darüber hinaus sorgen die im Nylon-Gurt eingenähten Reflektor-Streifen für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit.

Die Verwendung von hochwertigen und strapazierfähigen Materialien lässt die Rollleine besonders sicher, robust und komfortabel werden.

Das Gehäuse der Rolleine besteht aus langlebigem und witterungsfestem ABS Kunststoff. Durch die einheitlich mattierte Oberfläche erhält es eine angenehme Haptik. Der ergonomisch geformte und rutschfeste Soft Griff unterstützt die komfortable Nutzung.

Dabei ermöglicht der Funktionsbutton eine einfache Einhandbedienung des integrierten Bremssystems. Aktionen wie Sofort-Stopp und Dauer-Stopp lassen sich einfach ausführen.

Der automatische Rollmechanismus in Kombination mit dem optimierten Gurtauslauf bewirkt ein sauberes Auf- und Abrollen der Leine. Dadurch hängt diese nicht durch und schleift nicht über den Boden. Zudem verhindert der Gurtauslauf ein Verhaken oder Verdrehen der Leine beim Einzug. Keine Stolpergefahren mehr!

Der Leinen-Gurt selbst besteht aus stabilem und robustem Nylon-Material, was ihn reißfest, schmutzresistent und abwaschbar macht.

In den Nylon-Gurt sind jeweils links und rechts durchgängig lichtreflektierende Streifen eingenäht. Bei Anleuchten sorgen diese für mehr Sichtbarkeit im Dunkeln wie auch bei schlechten Witterungsverhältnissen (z.B. Regen, Nebel). Dies erhöht die Sicherheit für Deinen Hund.
Vor allem in Straßennähe oder auf Radwegen kann es bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen schnell zu einer gefährlichen Situation kommen.

Der sich am Leinenende befindende Karabinerhaken besteht aus verchromten Metall und wird am Halsband oder Geschirr des Hundes befestigt. Die 360° Rotation des Karabiners unterstützt das Bewegungsverhalten des Hundes. Dies wirkt ebenfalls einem Verdrehen der Leine entgegen.

Handhabung der Rollleine:
Die Rolleine lässt sich bequem mit einer Hand bedienen. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, muss die Leine stets am Gehäusegriff festgehalten werden, niemals am Gurt oder anderen Bestandteilen.

Um die Leinenlänge anzuhalten, muss der Funktionsbutton gedrückt werden. Dadurch wird das Bremssystem aktiviert und der Leinenauslauf unmittelbar gestoppt.

Die Bremse kann auch arretiert (festgestellt) werden. Hierfür wird der Funktionsbutton nach dem Drücken nach vorne geschoben. Er bleibt in dieser Position, bis die Leine wieder freigegeben wird.

Um die Bremswirkung aufzuheben und die Leine wieder freizugeben, muss der Funktionsbutton nach hinten geschoben werden. Dadurch wird das Bremssystem deaktiviert und die Leine kann sich wieder aus- bzw. einziehen.

Lieferumfang:
1x BLUZELLE 5m Rollleine mit Reflektor-Streifen

  • VIEL FREIRAUM FÜR DEINEN VIERBEINER | Mit einer Leinenlänge von bis zu 5m erhält Dein Hund einen sicheren Auslauf bei zeitgleich großer Bewegungsfreiheit. Die Leine ist für kleine und mittelgroße Tiere bis zu einem Körpergewicht von max. 20kg (Größe S) geeignet.
  • MEHR SICHERHEIT DURCH REFLEKTIERENDEN GURT | Der Leinen-Gurt besitzt reflektierende Nähte, die für mehr Sichtbarkeit im Dunkeln und bei schlechten Witterungsverhältnissen sorgen (Anleuchten benötigt!).
  • EINHANDBEDIENUNG & ZUVERLÄSSIGES BREMSSYSTEM | Die Rollleine lässt sich bequem mit einer Hand bedienen, wobei der ergonomisch geformte Griff für ein angenehmes Handling sorgt. Das integrierte Bremssystem reagiert schnell und zuverlässig. Per Knopfdruck lässt sich der Auslauf einfach und sicher stoppen. Mit Feststell-Mechanismus.
  • INTEGRIERTER ROLLMECHANISMUS & GURTAUSLAUF | Dank des Rollmechanismus rollt sich die Leine von selbst wieder auf. Dadurch hängt der Gurt nicht durch und schleift nicht über den Boden. Der perfektionierte Gurtauslauf verhindert beim Einzug ein Verdrehen bzw. Verhaken der Leine. Keine Stolpergefahr mehr!
  • STRAPAZIERFÄHIGE & HOCHWERTIGE MATERIALIEN | Der Leinengurt besteht aus stabilem und robustem Nylon-Material. Dieses ist reißfest, schmutzresistent und abwaschbar. Für das Gehäuse wurde langlebiger ABS Kunststoff verwendet, der mit seiner mattierten Oberfläche eine angenehme Haptik aufweist.
Weitere Suchbegriffe: Hundeleine mit reflektierendem Gurt und sicherem Einhand-Bremssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.