Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundeleine 3m - Doppel-Führleine, Verstellbar, Reflektor Naht, Metall Karabiner Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundeleine 3m - Doppel-Führleine, Verstellbar, Reflektor Naht, Metall Karabiner Gelb
Hundeleine 3m - Doppel-Führleine, Verstellbar, Reflektor Naht, Metall Karabiner Gelb
Hundeleine 3m - Doppel-Führleine, Verstellbar, Reflektor Naht, Metall Karabiner Gelb
Hundeleine 3m - Doppel-Führleine, Verstellbar, Reflektor Naht, Metall Karabiner Gelb
Hundeleine 3m - Doppel-Führleine, Verstellbar, Reflektor Naht, Metall Karabiner Gelb
Hundeleine 3m - Doppel-Führleine, Verstellbar, Reflektor Naht, Metall Karabiner Gelb
Hundeleine 3m - Doppel-Führleine, Verstellbar, Reflektor Naht, Metall Karabiner Gelb
Artikel-Nr.:
     6208-56712
Hersteller:
     bluzelle
Herst.-Nr.:
     56712
EAN/GTIN:
     4058906145703
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
Karabiner
Karabinerhaken

BLUZELLE Starke Hundeleine 3m für Große Hunde bis 100kg, Extra Robuste 360° Aluminium Karabiner-Haken, Gummierte Doppelleine für 2 Hunde, Verstellbare Freihand-Leine zum Umhängen

Entdecke die revolutionäre verstellbare Führleine von BLUZELLE.

Hundeleine für zwei Hunde! Mit dieser hochwertigen Doppelleine hast du die volle Kontrolle bei jedem Spaziergang. Sie bietet verschiedene Einstellungen, die sich ganz deinen Bedürfnissen anpassen:


3 verschiedene Modi:

1. Handschlaufe (3m Länge): Genieße maximale Bewegungsfreiheit für deine Hunde, während du die Kontrolle behältst.

2. Crossbody (2,3m Länge): Trage die Leine bequem über deine Schulter / deinen Körper und habe die Hände frei. Ideal zum freihändig Laufen mit deinem Liebling.

3. Doppel-Modus für 2 Hunde (je 1,5m Länge): Führe zwei Hunde gleichzeitig und halte sie sicher an deiner Seite.

Die Leine ist mit einer rutschfesten Gummierung versehen, die einen sicheren Griff gewährleistet, selbst bei nassen Händen.
Mit der Reflektor-Naht auf dem Band bist du und dein Hund auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer gut sichtbar und sicher unterwegs, während die stabile Vernähung Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bietet, egal wie aktiv deine Hunde sind.

Die 2 matt-schwarzen Metall-Karabinerhaken mit Drehverschluss bieten eine robuste Befestigung und das 360° Drehgelenk ermöglicht eine freie Bewegung deiner Hunde, ohne dass sich die Leine verheddert. Das leichte Aluminium-Material der Haken sorgt für Tragekomfort bei gleichzeitig robusten Halt.

Für mittelgroße & große Hunde geeignet. Belastungsgrenze: 100kg

Erlebe jetzt unvergessliche Spaziergänge mit deinen Hunden und bestelle diese erstklassige Hundeleine für ultimative Kontrolle und Komfort!

Im Lieferumfang enthalten:

1x BLUZELLE verstellbare Hundeleine (3m)

  • REIßFESTES MATERIAL | Die Hundeleine ist ideal für mittelgroße & große Hunde und besteht aus strapazierfähigem Nylon, das für langlebige Zuverlässigkeit sorgt. Länge: bis zu 3m. Belastbar bis: 100kg
  • MULTIFUNKTION | Wähle aus verschiedenen Modi, darunter: Handschlaufe, Hands-Free oder Crossbody um die Schulter, Kurzführer Einstellung & Doppel-Modus für 2 Hunde. Die Länge der Leine ist über die Ringe verstellbar.
  • LEUCHTENDE REFLEKTOR NAHT | Die Seitennaht reflektiert das Licht und sorgt auch Abends im Dunkeln, bei schlechten Lichtverhältnissen für Sichtbarkeit für dich und deinen Hund.
  • RUTSCHFESTER GRIFF | Die Gummierung auf der Leine sorgt für einen festen und bequemen Halt, selbst bei nassen Händen.
  • STARKER 360° KARABINER-HAKEN | Mit den leichten, matt-schwarzen Aluminium-Haken mit Turn-Secure Drehverschluss befestigst du die Leine einfach & sicher am Halsband oder Geschirr deines Hundes.
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, hundeleine 3 m, karabiner, Doppel Hundeleine 3m - Große Hunde, 3-in1 Verstellbar, Reflektierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.