| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2699263 Herst.-Nr.: VAZ-LED-70MM-YE EAN/GTIN: 4050143021536 |
| |
|
| | |
| Signalsäule LED-Dauerlichtelement, gelb, Schutzart: IP65, Schutzart: EN 60529 Betriebsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VAZ-LED-70MM-YE | Ident Code: | 196234 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Warnlampe, Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, alarmlicht 24v, led dauerleuchte, Ex-Drehspiegel-, Blitzleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,09* | € 57,71* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,97* | € 57,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,32* | € 59,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,06* | € 60,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,19* | € 60,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|