| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4465694 Herst.-Nr.: HDH200 EAN/GTIN: 4010184074939 |
| |
|
| | |
| Zur Abdeckung von Konvektions- und Zuluftöffnungen. Identischer Aufbau wie horizontal ausblasende Dachventilatoren RD. Motortrageplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl, Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium. Ab Ø450 serienmäßig mit zwei Kranhaken. Kompatibel mit Zubehör von Dachventilatoren. Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: true, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | HDH200 | Ident Code: | 07493 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 282,51* | € 335,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,81* | € 346,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 293,30* | € 348,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 325,93* | € 386,09* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 340,82* | € 406,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|