| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6005149 Herst.-Nr.: FPI70 EAN/GTIN: 8014212143464 |
| |
|
| | |
| geeignet für den Betrieb von hydraulischen Werkzeugen bis zu 700bar, druckablass in jeder Position möglich welche durch Betätigen des Druckablasshebels ausgelöst wird, zwei Vorschubgeschwindigkeiten durch Doppelkolbenhydraulik, Druckbegrenzung nach Erreichen der max. Schneid- bzw. Presskraft, Niederdruck-Fördermenge 18,3 Kubikzentimeter/Hub, Hochdruck-Fördermenge 2,0 Kubikzentimeter/Hub, Tankvolumen 1200ml, Betriebsdruck 700bar, Betriebstemperatur -10 Grad Celsius bis +40 Grad Celsius, mit Drucküberwachung mittels Manometer, drehbare Schnellverschlusskupplung, ohne Hochdruckschlauch (bitte separat bestellen) Ausführung/Betätigung: hydraulische Fußpumpe, Nenndruck: 700 bar Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | FPI70 | Ident Code: | 710660 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.233,13* | € 1.294,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.235,90* | € 1.295,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.248,67* | € 1.307,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.254,23* | € 1.320,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.373,38* | € 1.441,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|