Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Schubladenschrank-Korpus 700 Gehäuse ohne Schubladen in RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B8-59150-E
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B8-59150-E
EAN/GTIN:
     4250797523435
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BERT-Schubladenschrank-Korpus 700 Gehäuse ohne Schubladen in RAL 7035 Breite: 980 mm / Tiefe: 500 mm Nutzhöhe: 700 mm Gehäusehöhe: 819 mm verschweißte Stahlblechkonstruktion Zentralverriegelung über Zylinderschloss Einzelauszugssperre (Kippsicherung)
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 kg
Breite:
700 mm
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,63*
€ 496,37*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 523,20*
€ 611,84*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,84*
€ 728,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,23*
€ 720,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,08*
€ 696,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,64*
€ 657,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,20*
€ 622,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.