Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Schubladenschrank-Korpus 1.200 Gehäuse ohne Schubladen in RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B8-59154-E
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B8-59154-E
EAN/GTIN:
     4250797523459
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BERT-Schubladenschrank-Korpus 1.200 Gehäuse ohne Schubladen in RAL 7035 Breite: 980 mm / Tiefe: 500 mm Nutzhöhe: 1.200 mm Gehäusehöhe: 1.319 mm verschweißte Stahlblechkonstruktion Zentralverriegelung über Zylinderschloss Einzelauszugssperre (Kippsicherung)
Weitere Informationen:
Gewicht:
90 kg
Breite:
1200 mm
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,60*
€ 613,68*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 666,69*
€ 767,70*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,70*
€ 913,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,70*
€ 906,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,59*
€ 886,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,43*
€ 853,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,69*
€ 793,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.