Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffmesser 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Dämmstoffmesser 300 mm
Detailabbildung - Dämmstoffmesser 300 mm
Artikel-Nr.:
     6319-1463431
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1463431
EAN/GTIN:
     7611269071194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmstoffmesser 300mm
dämmstoffmesser

Dämmstoffmesser

  • 2-K-Griff mit Fingerschutz
  • rostfrei
  • doppelschneidige Klinge aus rostfreiem Stahl mit Sägeschliff für dichtes und hartes Material z.B. Styropor und Hartschaum, und Wellenschliff für weiches und leichtes Material z.B. Glaswolle und Steinwolle
  • symetrische Klingenspitze geeignet zum Bohren in Dämmstoff-Material
  • SB-verpackt
  • Länge 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Messer, Glaswolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.