Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett, PU-Schaum 28x14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Reibebrett, PU-Schaum 28x14cm
Detailabbildung - Reibebrett, PU-Schaum 28x14cm
Artikel-Nr.:
     6319-16100280
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     16100280
EAN/GTIN:
     4005153032188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Polyurethan-Reibebrett

  • Platte und Griff aus einem Stück
  • Länge 280 mm, Breite 140 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett 28x50, Reibe, Poly, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16300260
ab € 1,60*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16200100
ab € 9,27*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100320
ab € 3,64*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100360
ab € 4,42*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100420
ab € 5,95*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100480
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.