Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifer 230x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Handschleifer 230x 80mm
Detailabbildung - Handschleifer 230x 80mm
Artikel-Nr.:
     6319-19500230
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     19500230
EAN/GTIN:
     4005153044655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifer
handschleifer

Handschleifer

  • aus Kunststoff mit Zellkautschukauflage
  • zwei Klemmleisten für Schleifbeläge
  • passend für Schleifgitter und -papier
  • in Verbindung mit Schleifgittern zum Abschleifen von Decken und Wänden
  • besonders geeignet für Stoßfugen
  • Länge 230 mm, Breite 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Handgrinder plastic, Meuleur manuel, Schleif
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 70 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
18300500
ab € 14,13*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
18350285
ab € 8,43*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
19500235
ab € 3,89*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17505300
ab € 7,51*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17506300
ab € 1,55*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17506500
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.