Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Vollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Vollautomat
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Vollautomat
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Vollautomat
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Vollautomat
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Vollautomat
Artikel-Nr.:
     635-28986
Hersteller:
     defibtech
Herst.-Nr.:
     28986
EAN/GTIN:
     4055091040929
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
aed defibrillator
Der Defibrillator Lifeline AED Vollautomat ist besonders einfach zu bedienen und kann innerhalb von Sekunden verwendet werden. Ein besonders smartes und preisgekröntes Design mit nur einer Anschalttaste ermöglicht eine schnelle und korrekte Bedienung. Der Defibrillator führt mit einer ruhigen und klaren Sprachansage durch die komplette Herz-Lungen-Wiederbelebung. Die Elektroden sind immer angeschlossen und werden auf der Rückseite aufbewahrt. Der Lifeline AED Vollautomat ist stoß- und spritzwassergeschützt (IP54). Hierdurch ist er besonders robust und hält auch Stürze von bis zu 1 m problemlos aus. Kritische EKG-Segmente und Rettungsparameter werden aufgezeichnet und können bei Bedarf auf eine optionale Datenkarte gespeichert werden. Durch tägliche Selbsttests wird Funktionssicherheit gewährleistet. Eine gut sichtbare Leuchtanzeige signalisiert, dass der Defibrillator in Ordnung und einsatzbereit ist. Produkteigenschaften: Vollautomatischer Defibrillator Impulsform: biphasisch oder exponentiell mit abgeschnittenen Rückflanken Sprachausgabe in Deutsch Metronom zur Herz-Lungen-Wiederbelebung Kapazität: 300 Schocks oder 16 h Dauerbetrieb Bis zu 7 Jahre Standby Zeit Interner Speicher: kritische EKG-Segmente und Rettungsparameter können auf Datenkarte übertragen werden Technische Daten: Energie: bei Erwachsenen 150 Joules, bei Kindern 50 Joules Ladedauer: < 6 sec. Batterie: Lithium-Mangandioxid (nicht wiederaufladbar) Maße (LxBxH): 22x30x7 cm Gewicht: ca. 2 kg inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: erste, Hilfe, Erste, Defi, AEDVollautomat, Halbautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.292,65*
€ 1.439,70*
Lager 635
2
Frei Haus
ab € 1.380,80*
€ 1.536,10*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,10*
€ 1.827,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,91*
€ 1.824,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,21*
€ 1.760,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,79*
€ 1.710,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,80*
€ 1.643,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.