Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialheber Handwindenheber, Hub 90-1150mm, Tragf. 300kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialheber Handwindenheber, Hub 90-1150mm, Tragf. 300kg, Blau
Materialheber Handwindenheber, Hub 90-1150mm, Tragf. 300kg, Blau
Materialheber Handwindenheber, Hub 90-1150mm, Tragf. 300kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-1081-911168
Hersteller:
     KK
Herst.-Nr.:
     911168
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift

Tragfähigkeit 300 kg

- Hubschlittenführung mit Spurkranzrollen

- Serienmäßig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012

- 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø 200 mm,

  2 Polyamid-Lastrollen, Rad-Ø 80 mm

- Sicherheitswinde mit Stahlseil und  Rücklaufbremse

- Millimetergenaue  Höheneinstellung, kein Ölverlust möglich,

  besonders wartungsarm

- Hub je Kurbelumdrehung 30 mm

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann optional

- Aufschiebbare Tränenblechplattform Länge x Breite 600 x 530 mm

- 5 Jahre Garantie

- Weitere RAL-Farben auf Anfrage 

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.894,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.118,19*
€ 2.520,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.085,80*
€ 2.482,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.985,60*
€ 2.362,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.933,26*
€ 2.300,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.894,34*
€ 2.254,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.