Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU100, Inhalt 1,00m³, 1640x1280x780mm,Tragl. 1500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU100, Inhalt 1,00m³, 1640x1280x780mm,Tragl. 1500kg, Blau
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU100, Inhalt 1,00m³, 1640x1280x780mm,Tragl. 1500kg, Blau
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU100, Inhalt 1,00m³, 1640x1280x780mm,Tragl. 1500kg, Blau
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU100, Inhalt 1,00m³, 1640x1280x780mm,Tragl. 1500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-SGU100-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU100-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Niedrige Bauform mit Scheren-

Kipp-Mechanismus

■■günstiger Lastschwerpunkt

■■Kippen in jeder Höhe per Seilzug

vom Staplersitz

■■Wannenblech mit umlaufendem

Randprofil

■■stabiler Grundrahmen mit

Einfahrtaschen

■■Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen
■■Rollen nachrüstbar
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
■■2 Lenk- und 2 Bockrollen aus
Polyamid Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
■■verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
■■Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
■■öl- und wasserdicht
■■Anhängevorrichtung mit Deichsel
(siehe Seite 13)
Sonderausführungen lieferbar
■■z.B. Edelstahl

Speziell zum Sammeln und Trennen

der Flüssigkeiten von Feststoffen

- verschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm,

  Teilung 6 mm

- Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

- öl- und wasserdicht


Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

- Stützfüße für Gabelhubwagenaufnahme

- Aufnahmen für Kran, Hubwagen oder Ballenklammer

- einstellbare Kippbremse ab Typ SGU 50 

 

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer 1m³, spänebehälter bauer, spänebehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.173,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.405,83*
€ 2.862,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,99*
€ 2.820,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.262,91*
€ 2.692,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.209,17*
€ 2.628,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,28*
€ 2.586,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,30*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 259,13*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,77*
Zubehör
Bauer
stuetzfuesse
ab € 105,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.