Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Fasspalette Typ RP, 1114 x 580 x 140mm, Tragkraft 300kg, Feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal-Fasspalette Typ RP, 1114 x 580 x 140mm, Tragkraft 300kg, Feuerverzinkt
Regal-Fasspalette Typ RP, 1114 x 580 x 140mm, Tragkraft 300kg, Feuerverzinkt
Regal-Fasspalette Typ RP, 1114 x 580 x 140mm, Tragkraft 300kg, Feuerverzinkt
Regal-Fasspalette Typ RP, 1114 x 580 x 140mm, Tragkraft 300kg, Feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-rp-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     rp-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
bauer fasspalette
fass palette

Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von

Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern,

Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-LRingfässern

von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

- Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

- Tragfähigkeit 300 kg

- 360° Drehbereich

- Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran

 

Ausführungen:

Typ FLEX-HK

- Kippvorgang mit Handkurbel

Typ FLEX-K

- Kippvorgang mit Kette


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Regal-Fasspalette Typ RP

 


Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasslifter, Fassheber, FassgreiferFassheber, Fasswender, Fasskipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 277,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.