Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißinverter HANDY S1400-Set, 5-130A, Ø1,6-3,25mm Elektroden, 230V/16A, 7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Schweißinverter HANDY S1400-Set, 5-130A, Ø1,6-3,25mm Elektroden, 230V/16A, 7kg
ELMAG Schweißinverter HANDY S1400-Set, 5-130A, Ø1,6-3,25mm Elektroden, 230V/16A, 7kg
ELMAG Schweißinverter HANDY S1400-Set, 5-130A, Ø1,6-3,25mm Elektroden, 230V/16A, 7kg
Artikel-Nr.:
     638-51338-000775
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     000775
EAN/GTIN:
     9004853000775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

Super-Inverter-Sets mit MMA-Schweißplatzausrüstung

Die HANDY S INVERTER bieten dank einer leistungsstarken Elektronik einen

gleichmäßigen, stufenlos regelbaren Schweißstrom für MMA-Elektroden und

für WIG. Flexibel einsetzbare, leichte Schweißgeräte für den

Outdoor-Schweißeinsatz.

E-Handschweißelektroden bis Ø 3,25 bzw. 4,0 mm

- Kompakter Gleichstromgenerator mit Invertertechnologie

- Sehr gute Zündeigenschaften, gleichmäßiger Lichtbogen

 HOT START:

- Bei Schweißstart automatische, kurzzeitige  Zündstromerhöhung für leichte

  Zündung

 ANTI STICK:

- Bei Elektrodenkurzschluss automatische  Schweißstromreduzierung

  für Elektrodenfreigabe

 WIG CONTACT:

- Start des WIG-Schweißens durch Kontaktzündung

- Leistungsstarker Kühlventilator

- Thermischer Überlastschutz mit  automatischer Rückstellung

 GEN POWER:

- Modell S 1600 G für Betrieb mittels  Stromgenerator geeignet,

  ideal für  Kundendienst und auf Baustellen

 

HANDY S 1400/1600 G INVERTER mit MMA-Schweißplatzausrüstung

und Kunststoff-Transportkoffer!

Set-Ausstattung in siehe Tabelle in Produkt-PDF

 

Achtung: Genau technische Beschreibung und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann des Gerätes

finden Sie in PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

- Bild ist Produktbeispiel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 956,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,14*
€ 1.256,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,08*
€ 1.235,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,91*
€ 1.170,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,85*
€ 1.149,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,18*
€ 1.137,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
000768
ab € 1.156,99*
Ähnlich
ELMAG
000621
ab € 1.220,05*
Ähnlich
ELMAG
000744
ab € 1.305,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.