Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-Wagen Plattformwagen 1200x830mm, Schiebebügel, MDF-Platte, Vollgummir.,Tragf. 300kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CC-Wagen Plattformwagen 1200x830mm, Schiebebügel, MDF-Platte, Vollgummir.,Tragf. 300kg, Blau
CC-Wagen Plattformwagen 1200x830mm, Schiebebügel, MDF-Platte, Vollgummir.,Tragf. 300kg, Blau
CC-Wagen Plattformwagen 1200x830mm, Schiebebügel, MDF-Platte, Vollgummir.,Tragf. 300kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20004306
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20004301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 300 kg
plattformwagen

Platzsparend ineinanderschiebbar.

- Ladefläche aus MDF-Platte,

- Dekor beschichtet.

- Rahmen und Schiebebügel  pulverbeschichtet, serienmäßig

  lichtblau RAL 5012


Radausstattung

- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen. 

- Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm.
 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann Optional

Schreibtafel, PVC-Tafel mit Papierklemme Länge x Breite 330 x 222 mm.

 

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen lichtblau, Magazinwagen, Schiebewagen, Kaiser Kraft, Kaiser+Kraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,69*
€ 792,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,24*
€ 788,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,20*
€ 755,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,56*
€ 725,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,67*
€ 670,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.