Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufswagen Schiebewagen, KM4202-E, 860x530x1010mm, 2 Böden, klappbar, Tragfähigk. 300kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufswagen Schiebewagen, KM4202-E, 860x530x1010mm, 2 Böden, klappbar, Tragfähigk. 300kg, verzinkt
Einkaufswagen Schiebewagen, KM4202-E, 860x530x1010mm, 2 Böden, klappbar, Tragfähigk. 300kg, verzinkt
Einkaufswagen Schiebewagen, KM4202-E, 860x530x1010mm, 2 Böden, klappbar, Tragfähigk. 300kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km4202-e
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM4202-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
einkaufswagen

Elektrolytisch verzinkt, mit Klarlack überzogen und Stapelbar

- Höhe bis zum obersten Boden 735 mm

- Abstand zwischen den Böden 540 mm

- Tragfähigkeit oberer Boden 100 kg

- 4 Lenkrollen125 mm

- Tragfähigkeit: 300 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen, Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,88*
€ 455,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,91*
€ 434,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,38*
€ 420,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.