Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschutzboard FIRE POINT, RAMS BOARD, mit Alarm-Button Wireless, 1880mm x 2220mm BxH, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschutzboard FIRE POINT, RAMS BOARD, mit Alarm-Button Wireless, 1880mm x 2220mm BxH, Rot
Arbeitsschutzboard FIRE POINT, RAMS BOARD, mit Alarm-Button Wireless, 1880mm x 2220mm BxH, Rot
Arbeitsschutzboard FIRE POINT, RAMS BOARD, mit Alarm-Button Wireless, 1880mm x 2220mm BxH, Rot
Arbeitsschutzboard FIRE POINT, RAMS BOARD, mit Alarm-Button Wireless, 1880mm x 2220mm BxH, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51516-5903771803199
Hersteller:
     RAMS
Herst.-Nr.:
     5903771803199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Ständer
feuerlöscher ständer

Beschreibung allgemein FIRE POINT:

- Zentraler Feuerpunkt, der die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte auf sich zieht und mit der Zeit zu einer Reflexaktion wird
- Neuer Standard im Brandschutz
- Flexibilität für den Endbenutzer, da unterschiedliche Projekte unterschiedliche Anforderungen haben
- Umweltfreundliches Produkt – im Herstellungsprozess verwendete Materialien können problemlos recycelt werden
- Nachhaltiges Produkt durch Wiederverwendung an neuen Standorten
- Geringer Wartungsaufwand und längere Haltbarkeit
- Schutz der an der Tafel platzierten Nachricht und Dokumente
- Mobile Feuerstelle, ideal für temporäre Standorte
- Bietet einen zentralen, erkennbaren Standort für Brandschutzausrüstung
- Robuste HDPE-Hauptrahmenkonstruktion mit Feuerlöscherständer aus Metall
- Geeignet für Feuerlöscher aller Art bis jeweils 9 kg/9 Liter
- Hauptplatine mit transparentem Polycarbonat-Steckplatz an der Unterseite
 

Moderner Träger von Arbeitsschutzinformationen

- Wiederstandsfähige, transparente Taschen im DIN A4 oder A3 Format für Dokumente
  wie Sicherheits- und Evakuierungshinweise, Arbeitsplatzanleitungen oder
  weitere wichtige Infos
 
Wählen Sie aus 3 Ausstattungsvarianten:
 
RAMS FIRE POINT Grundvariante Nr. 51516-5903771803205 bestehend aus:
 
- Eine Tafel mit einer unteren, durchsichtigen Tasche
- 2 x Stützen, die bei Bedarf mit Wasser zum Beschweren gefüllt werden können.
- Schrauben zum Verbinden der Tafel mit den Stützen und Anker zur Befestigung am Boden
 
RAMS FIRE POINT Standardvariante Nr. 51516-5903771803182 bestehend aus:
 
- Eine Tafel mit einer unteren, durchsichtigen Tasche
- 2 x Stützen, die bei Bedarf mit Wasser zum Beschweren gefüllt werden können.
- Druckknopfalarm von Howler
- Magnetisches Whiteboard (700 mm x 500 mm). Marker und Radiergummi im Lieferumfang enthalten
- 2 x transparente Dokumentenschutzhüllen im A3-Format
- 3 x transparente Dokumentenschutzhüllen im A4-Format
- 1 x leuchtendes Feuerlöscherschild 200 x 200 mm
- „Treffen Sie die Person, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist“ Acrylspiegel
- 1 x weißer Feuerlöscherständer, der an der Hauptplatine befestigt werden kann
- Befestigungen zur Verbindung von Hauptplatine und Stützen (8) und Betonbefestigungen (4)
- Erste-Hilfe-Kasten und Feuerlöscher sind NICHT im Set enthalten!!!
 
RAMS Arbeitsschutzvariante 51516-5903771803199 bestehend aus:

- Eine Tafel mit einer unteren, durchsichtigen Tasche
- 2 x Stützen, die bei Bedarf mit Wasser zum Beschweren gefüllt werden können.
- Wireless (Drahtlos) Druckknopfalarm von Howler
- Magnetisches Whiteboard (700 mm x 500 mm). Marker und Radiergummi im Lieferumfang enthalten
- 2 x transparente Dokumentenschutzhüllen im A3-Format
- 3 x transparente Dokumentenschutzhüllen im A4-Format
- 1 x leuchtendes Feuerlöscherschild 200 x 200 mm
- „Treffen Sie die Person, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist“ Acrylspiegel
- 1 x weißer Feuerlöscherständer, der an der Hauptplatine befestigt werden kann
- Befestigungen zur Verbindung von Hauptplatine und Stützen (8) und Betonbefestigungen (4)
- Erste-Hilfe-Kasten und Feuerlöscher sind NICHT im Set enthalten!!!

weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutztafel, Arbeitsschutzinfobrett, Arbeitsschutzboard, Arbeitsschutzinfotafel, Ramsboard, Rams Board, Infoboard, Infobrett, Informationsstation, Arbeitsschutzstation, Infostation, Arbeitsschutz, Infotafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.302,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.527,09*
€ 3.007,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.502,95*
€ 2.978,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.398,05*
€ 2.853,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.344,90*
€ 2.790,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.302,51*
€ 2.739,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.