Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufthydraulische Pumpe AHP 1000,Kapazität 1000cm³,700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lufthydraulische Pumpe AHP 1000,Kapazität 1000cm³,700 bar
Lufthydraulische Pumpe AHP 1000,Kapazität 1000cm³,700 bar
Lufthydraulische Pumpe AHP 1000,Kapazität 1000cm³,700 bar
Artikel-Nr.:
     638-51693-ahp1000
Hersteller:
     Simson Power Tools
Herst.-Nr.:
     AHP 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lufthydraulikpumpe
lufthydraulikpumpe

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN
Simson Kompakt ist ein hydraulisches Kraftpaket das sich durch mehrere vorteilhafte
Eigenschaften auszeichnet: niedriges Gewicht,kompaktes Design und hohe Kapazität.
Qualität und Zuverlässigkeit sind Schlüsselbegriffe,die man bei den Simson-Produkten bereits
voraussetzt und die von Fachleuten in der ganzen Welt geschätzt werden.

Beschreibung:
Unsere kompakten druckluft-betriebenen Hydraulikpumpen verwenden Druckluft,die über ein
bequemes Pedal gesteuert wird. Durch Drücken von Press oder Release auf dem Pedal wird
das Öl in den Zylinder gefördert oder in den Öltank zurückgeführt. In der Pedalmittelstellung
hält die Pumpe den Druck aufrecht. Die Pumpe kann entweder mit der Hand oder mit dem
Fuß bedient werden. Darüber hinaus kann die AHP 1000 aufgrund der eingebauten
Gummimembrane in jeder Position horizontal oder vertikal eingesetzt werden.
 
-„ AHP 1000 ist standardmäßig mit einer Schwenkkupplung ausgestattet,so dass der
  Schlauch auch bei vollem Druck in die beste Arbeitsposition gedreht werden kann.
-„ Hohe Ölfördermenge
„- Leicht zum Nachzufüllen und Ölstand Kontrollieren.
-„ Internes Sicherheitsventil und eingebautes Überdruckventil in der Öleinfüllschraube
  verhindern eine Überlastung der lufthydraulischen Pumpe während des Ablassvorgangs -
  minimiert das Verletzungsrisiko.
-„ Die Ölrücklaufleitung kann problemlos an die Öltank-Einfüllöffnung angeschlossen
  werden.
-„ Zuverlässig und servicefreundlich.
-„ Wir können auch Pumpen mit höherer Kapazität und Ventile für doppeltwirkende Zylinder liefern.
 
Druckanzeige
Für lufthydraulische Pumpen werden aus Sicherheitsgründen Manometer zusammen mit
Manometeradaptern empfohlen.
(Manometer ist nicht im Lieferumfang enthalten,Optionales Zubehör - Mehrpreis)
 
Weitere Beschreibungen und technische Daten Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Hydraulikzylinder, Hubzylinder, Kompaktzylinder, Hydraulikpumpe, Hydraulikhandpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,83*
€ 1.243,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,73*
€ 1.227,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,88*
€ 1.147,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,17*
€ 1.096,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,94*
€ 1.036,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0401
ab € 159,85*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0402
ab € 205,49*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0404
ab € 253,43*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0405
ab € 316,67*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0406
ab € 417,18*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0408
ab € 630,39*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0411
ab € 999,06*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0413
ab € 1.516,01*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0414
ab € 2.344,14*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0414
ab € 3.951,13*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0531
ab € 112,08*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0532
ab € 122,31*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0533
ab € 136,75*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0536
ab € 170,02*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0540
ab € 216,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.