Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Tuch PROSAT® PS-911, ISO5, Polypropylen, 23x28cm, 30 Tücher/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     63WVQ-670911
Hersteller:
     CON-TEC
Herst.-Nr.:
     PS-911
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Labor Hygienetücher
Labortücher
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
RR-Tuch PROSAT® PS-911, ISO5, Polypropylen, 23x28cm, 30 Tücher/VE

RR-Tuch PROSAT® PS-911, Feuchttuch, Reinraumklasse 100, geeignet für die Reinigung von Handschuhen und Oberflächen, getränkt mit 70% Isopropyl-Alkohol und 30% deionisiertem Wasser, verpackt im wieder-versiegelbaren Spenderpack mit manipulationssicherem Etikett, Farbe: weiß, Material: gewirktes Polypropylen, Maße: 230 x 280 mm, 1 Verpackungseinheit = 30 Tücher

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63WVQ
501
€ 8,00*
ab € 10,61*
€ 15,95*
€ 8,00*
ab € 12,86*
€ 19,00*
Preise: Lager 63WVQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,35367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 63WVQ
Versand: Lager 63WVQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63WVQ
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.