Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boehm Schlagunterlage 320 x 245 x 10 mm f. Locheisen Lochstanze Henkellocheisen Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boehm Schlagunterlage 320 x 245 x 10 mm f. Locheisen Lochstanze Henkellocheisen Ösen
Boehm Schlagunterlage 320 x 245 x 10 mm f. Locheisen Lochstanze Henkellocheisen Ösen
Artikel-Nr.:
     6593-Boehm-PLAR4
Hersteller:
     Boehm
Herst.-Nr.:
     PLAR4
EAN/GTIN:
     3700825601938
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Formlocheisen

Boehm Schlagunterlage 320 x 245 x 10 mm

  • für Locheisen, Lochstanze, Henkellocheisen, Ösen etc...
  • leistungsstarke Platte aus NYLON 85 Shore D, geeignet für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schneiden von dünnen und widerstandsfähigen Materialien.
  • seine Härte ermöglicht Vielseitigkeit beim Schneiden, während die Durchschläge erhalten bleiben. 
  • sehr stoßfest, langlebig und beidseitig verwendbar.
  • für beste Ergebnisse auf einer geeigneten Heimwerker-Arbeitsfläche aufstellen, idealerweise auf einer Werkbank.

     

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
<p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-weight:200"><span style="font-style:normal"><span style="color:#34373c"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="white-space:normal"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-thickness:initial"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font style="vertical-align:inherit"><font style="vertical-align:inherit">Leistungsstarke Platte aus NYLON 85 Shore D, geeignet für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schneiden von dünnen und widerstandsfähigen Materialien.</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Bullet 2:
<p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-weight:200"><span style="font-style:normal"><span style="color:#34373c"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="white-space:normal"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-thickness:initial"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font style="vertical-align:inherit"><font style="vertical-align:inherit">Seine Härte ermöglicht Vielseitigkeit beim Schneiden, während die Durchschläge erhalten bleiben.&nbsp;</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Bullet 3:
<p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-weight:200"><span style="font-style:normal"><span style="color:#34373c"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="white-space:normal"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-thickness:initial"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font style="vertical-align:inherit"><font style="vertical-align:inherit">Sehr stoßfest, langlebig und beidseitig verwendbar.</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <div style="text-align:start">&nbsp;</div>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-weight:300"><span style="font-style:normal"><span style="color:#34373c"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="white-space:normal"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-thickness:initial"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font style="vertical-align:inherit"><font style="vertical-align:inherit">Für beste Ergebnisse auf einer geeigneten Heimwerker-Arbeitsfläche aufstellen, idealerweise auf einer Werkbank.</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Technische Daten:
Maße: 320 mm x 245 mm -&nbsp;&nbsp;Dicke 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Henkellocheisen, Locheisen, blechlocher böhm, henkellocheisen, Boehm, Schlagunterlage, 320, x, 245, 10, mm, f., Ösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.