Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briani Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 8x20x68mm S10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briani Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 8x20x68mm S10
Briani Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 8x20x68mm S10
Artikel-Nr.:
     6593-Briani-230.080.20010
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     230.080.20010
EAN/GTIN:
     4044385031293
Suchbegriffe:
Nutfräser
Wendeplatten-Senker
Wendeschneidplatten Senker
briani nutfräser

Hartmetall Nutfräser mit auswechselbaren Wendeplatten, schneidet sowohl am Kopf als auch an der Seite. Ideal für tiefe Nuten. Geeignet für Man. Wendeplatten Werkzeuge haben grundsätzlich Vorteile gegenüber herkömmlichen Werkzeugen, insbesondere bei intensiver Nutzung. Kein Nachschärfen, immer einsatzbereites Werkzeug und ein konstant bleibender Durchmesser. Durch seine einzigartige Plattenspannung ergibt sich bei diesen Werkzeugen ein optimal großer Spanraum. Dadurch eine in der Wendeplatte eingesinterte Spanleitstufe ergibt sich ein optimaler Schnittwinkel.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
Hartmetall Nutfräser mit auswechselbarer Wendeplatte
Bullet 2:
eine stirn- und umfangsschneidende Schneidkante
Bullet 3:
Durchmesser 8mm; Nutzlänge 20mm; Gesamtlänge 68mm; Schaft 10mm; Wendeplatte20x5,5x1,1mm
Bullet 4:
geeignet für MAN
Bullet 5:
Made in Europe
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Nutfräser mit auswechselbarer Wendeplatte<li>eine stirn- und umfangsschneidende Schneidkante<li>Durchmesser 8mm; Nutzlänge 20mm; Gesamtlänge 68mm; Schaft 10mm; Wendeplatte20x5,5x1,1mm<li>geeignet für MAN<li>Made in Europe
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten senker, Briani, Wendeplatten, Wende, platten, WPL, Fräser, Wendeplattennutfräser, wechsel, auswechseln, wechselbar, auswechselbar, ersetzbar, austauschbar, austauschen, tauschen, Z1, Z, 1, Schneide, MAN, kopfschneidend, schneidet, kopf, ende, spitze, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, mm, 20x5, 5x1, 5, 30x10x1, 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.