| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Briani-233.120.30912 Herst.-Nr.: 233.120.30912 EAN/GTIN: 4044385034270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hartmetall Nutfräser mit auswechselbaren Wendeplatten, schneidet sowohl am Kopf als auch an der Seite. Ideal für tiefe Nuten. Geeignet für CNC, MEC und Man. Wendeplatten Werkzeuge haben grundsätzlich Vorteile gegenüber herkömmlichen Werkzeugen, insbesondere bei intensiver Nutzung. Kein Nachschärfen, immer einsatzbereites Werkzeug und ein konstant bleibender Durchmesser. Durch seine einzigartige Plattenspannung ergibt sich bei diesen Werkzeugen ein optimal großer Spanraum. Dadurch eine in der Wendeplatte eingesinterte Spanleitstufe ergibt sich ein optimaler Schnittwinkel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Hartmetall Nutfräser mit auswechselbarer Wendeplatte (49,5x9x1,5mm) | Bullet 2: | ideal für tiefe Nuten, eine stirn- und umfangsschneidende Schneidkante | Bullet 3: | Durchmesser 12mm; Nutzlänge 30mm; Gesamtlänge 85mm; Schaft 12mm; Wendeplatte 29,5x9x1,5mm | Bullet 4: | geeignet für CNC, MEC und MAN | Bullet 5: | Made in Europe | Technische Daten: | <ul><li>Hartmetall Nutfräser mit auswechselbarer Wendeplatte (49,5x9x1,5mm)<li>ideal für tiefe Nuten, eine stirn- und umfangsschneidende Schneidkante<li>Durchmesser 12mm; Nutzlänge 30mm; Gesamtlänge 85mm; Schaft 12mm; Wendeplatte 29,5x9x1,5mm<li>geeignet für CNC, MEC und MAN<li>Made in Europe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wendeplatten senker, Briani, Wendeplatten, Wende, platten, WPL, Fräser, Wendeplattennutfräser, wechsel, auswechseln, wechselbar, auswechselbar, ersetzbar, austauschbar, austauschen, tauschen, Z1, Z, 1, Schneide, MAN, MEC, CNC, 12, 30, mm, 12mm, 30mm, 29, 5x9x1, 5, 5mm, 9, kopfschneidend, schneidet, kopf, ende, spitze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |