Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 12x50x105mm S=12 Z1 Man/Mec/Cnc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 12x50x105mm S=12 Z1 Man/Mec/Cnc
Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 12x50x105mm S=12 Z1 Man/Mec/Cnc
Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 12x50x105mm S=12 Z1 Man/Mec/Cnc
Artikel-Nr.:
     6593-Briani-233.120.50912
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     233.120.50912
EAN/GTIN:
     4044385032139
Suchbegriffe:
Nutfräser
Wendeplatten-Senker
Wendeschneidplatten Senker
briani nutfräser

Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 12x50x105mm S=12 Z1 Man/Mec/Cnc

Weitere Informationen:
Länge:
108.00 mm
Breite:
74.00 mm
Höhe:
4.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Nutfräser mit auswechselbarer Wendeplatte (49,5x9x1,5mm), ideal für tiefe Nuten, eine stirn- und umfangsschneidende Schneidkante
Bullet 2:
Leistungsstarker und robuster Fräser für den Einsatz in Verbindung mit Schablonen für Küchenarbeitsplatten. Weitere Einsatzbereiche: Nuten, Fräsen von Fälzen und Taschen in Massivholz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen,Kopierfräsen mit Kopierhülsenring, Formatieren von Werkstücken. Durch HM-Wendeplatten hohe Standzeit in beschichteten Materialien.
Bullet 3:
Durchmesser 12mm; Nutzlänge 50mm; Gesamtlänge 105mm; Schaft 12mm; Wendeplatte 49,5x9x1,5mm
Bullet 4:
Hervorragend geeignet zum Einfräsen von Athmer Kältefeinden, Schall-Ex, Grifflöchern,Spülenauschnitten, Kabeldruchlässen und ähnlichem in Verbindung mit selbst hergestellten oder gekauften Schablonen und entsprechenden Kopierhülsen
Bullet 5:
geeignet für CNC, MEC und MAN, Made in Europe
Technische Daten:
<ul> <li>Hartmetall Nutfräser mit auswechselbarer Wendeplatte (49,5x9x1,5mm) <li>ideal für tiefe Nuten, eine stirn- und umfangsschneidende Schneidkante <li>Durchmesser 12mm; Nutzlänge 50mm; Gesamtlänge 105mm; Schaft 12mm; Wendeplatte 49,5x9x1,5mm <li>geeignet für CNC, MEC und MAN <li>Made in Europe
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten senker, Briani, Wendeplatten, Wende, platten, WPL, Fräser, Wendeplattennutfräser, wechsel, auswechseln, wechselbar, auswechselbar, ersetzbar, austauschbar, austauschen, tauschen, Z1, Z, 1, Schneide, MAN, MEC, CNC, 12, 50, mm, 12mm, 50mm, 49, 5x9x1, 5, 5mm, 9, kopfschneidend, schneidet, kopf, ende, spitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.