Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 30x12x50mm S=8x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 30x12x50mm S=8x30
Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 30x12x50mm S=8x30
Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 30x12x50mm S=8x30
Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 30x12x50mm S=8x30
Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 30x12x50mm S=8x30
Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 30x12x50mm S=8x30
Hartmetall Wendeplatten-Nutfräser 30x12x50mm S=8x30
Artikel-Nr.:
     6593-Briani-577D.300.0800
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     577D.300.0800
EAN/GTIN:
     4044385542300
Suchbegriffe:
Nutfräser
Wendeplatten-Senker
Wendeschneidplatten Senker
briani nutfräser

Hartmetall Nutfräser mit auswechselbaren Wendeplatten, schneidet sowohl am Kopf als auch an der Seite.

Ideal für tiefe Nuten.

Geeignet für  Man. Wendeplatten Werkzeuge haben grundsätzlich Vorteile gegenüber herkömmlichen Werkzeugen,

insbesondere bei intensiver Nutzung.

Kein Nachschärfen, immer einsatzbereites Werkzeug und ein konstant bleibender Durchmesser.

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul> <li>Hartmetall Nutfräser mit auswechselbarer Wendeplatte (12x12x1,5mm) <li>ideal für tiefe Nuten, eine&nbsp; umfangsschneidende Schneidkante <li>Durchmesser 30mm; Nutzlänge 12mm; Gesamtlänge 50mm; Schaft 8x30mm; Wendeplatte 12x12x1,5mm <li>geeignet&nbsp; MAN <li>Made in Europe
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten senker, nutfräser 14x50, Briani, Wendeplatten, Wende, platten, WPL, Fräser, Wendeplattennutfräser, wechsel, auswechseln, wechselbar, auswechselbar, ersetzbar, austauschbar, austauschen, tauschen, Z1, Z, 1, Schneide, MAN, MEC, CNC, 12, 30, mm, 12mm, 30mm, 29, 5x9x1, 5, 5mm, 9, kopfschneidend, schneidet, kopf, ende, spitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.