Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akku-Grasschere 10 / 12 / 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kress 20V Akku-Grasschere 10 / 12 / 20 cm
Kress 20V Akku-Grasschere 10 / 12 / 20 cm
Kress 20V Akku-Grasschere 10 / 12 / 20 cm
Kress 20V Akku-Grasschere 10 / 12 / 20 cm
Kress 20V Akku-Grasschere 10 / 12 / 20 cm
Kress 20V Akku-Grasschere 10 / 12 / 20 cm
Kress 20V Akku-Grasschere 10 / 12 / 20 cm
Kress 20V Akku-Grasschere 10 / 12 / 20 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Kress-11065702000
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11065702000
EAN/GTIN:
     6943475872281
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
akku-grasschere

Kress Akku-Gras- und Buchsbaumschere 20V / Grasmesser Breite 10cm / Strauchmesser 10 und 12cm . Kompakte und handliche Heckensschere. Geringes Gewicht. Nur 0,6 kg. Ergonomischer Griff und ausgewogenes Design für komfortable Handhabung.Die Akku-Gras- und Strauchschere ist mit gleich 3 Funktionen ein echtes Multitalent. Bequem austauschbare Messer- und Scherenaufsätze eignene sich hervorragend für den Schnitt von Gras und Sträcuhern, sowie den Formschnitt von Sträuchern und Buchsbäumen. Die Schere arbeitet äußerst leise. Für alle Akkus des 20V-Systems. Ohne Akku und Ladegerät. Bürstenlose Motortechnologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor.

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul> <li>Kress unverselle Gras-, Strauch- und Buchsbaumschere <li>20V, Grasschere 10 cm Schnittbreite, Strauchmesser 10 und 12 cm <li>bürstenloser Motor, ausgewogenes Design <li>lasergeschliffene Messer, Dualschnittklinge, für alle Akkus des 20V-Systems
Weitere Suchbegriffe: Kress, KG806E.9, Grasschere, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Würth, Berner, BTI, Reca, Flex, Fein, Stabila, 20V, Gardena, 40V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.