Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akku-Stichsäge 135 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kress 20V Akku-Stichsäge 135 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox
Kress 20V Akku-Stichsäge 135 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox
Kress 20V Akku-Stichsäge 135 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox
Kress 20V Akku-Stichsäge 135 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox
Kress 20V Akku-Stichsäge 135 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox
Kress 20V Akku-Stichsäge 135 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox
Kress 20V Akku-Stichsäge 135 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox
Kress 20V Akku-Stichsäge 135 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox
Kress 20V Akku-Stichsäge 135 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox
Kress 20V Akku-Stichsäge 135 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelbox
Artikel-Nr.:
     6593-Kress-11085702000
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11085702000
EAN/GTIN:
     6925387186533
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Kunststoffbox
kunststoffbox
Kress Akku-Stichsäge 20V / Variable Geschwindigkeitsregelung, Leerlaufdrehzahl 350-3.500 1/min. Sanftanlauf im 5. Gang für einfaches Handling. 3-fache Pendelhubeinstellung und zusätzliche Neutralstellung. Variable Neigung des Sägeschuhs. Kompakte und handliche Stichsäge mit hoher Leistung. Staubsaugeranschluss. Freiblasen und LED-Beleuchtung für optimale Sicht des Arbeitsbereiches. Sperrschalter verhindert ungewolltes Einschalten und Unfälle.Schneller werkzeugloser Sägeblattwechsel. Einzigartige Sägeblattführung verhindert das Verwinden des Sägeblattes bei allen Arbeitsaufgaben und vor allem bei Kurvenschnitten. Ergonomischer Handgriff. Bürstenloser Motor. Die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Lieferumfang: Stichsäge, 1x Sägeblatt Holz , 1x Staubsaugeradapter, Stapelbox, 2x Hochleistungsakkus mit Kapazitätsanzeige 20V 4Ah, 1x Ladegerät 6A
Weitere Informationen:
Länge:
321.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
207.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Kress professionelle Akku-Stichsäge<li>20V,135 mm, 0-3.500 1/min, Gehrungsschnitte 45° , ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort, LED mit optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches Arbeitsbereich, Sanftanlauf im 5. Gang <li> bürstenloser Motor,variable Motor-Steuerung zur Anpassung an alle Anwendungen, werkzeugloser Sägeblattwechsel<li> 2x 4Ah Hochleistungsakkus und 6Ah -Ladegerät, Stapelboxbox, variable Einstellung des Sägeschuhs, Staubabsagungsadapter, Sperrschalter,
Weitere Suchbegriffe: Kress, KUE26, KUE26.91, Stichsäge, 18V, 20V, Akku, Holz, Kunststoff, NE-Metalle, Sägeblatt, kompakt, bürstenloser, Motor, Colorbox, Stapelbox, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Irwin, Bayerwald, Würth, Berner, BTI, Reca, Flex, Fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,83*
€ 429,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,68*
€ 374,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.