Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akku-Handkreissäge, 185 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kress 20V Akku-Handkreissäge, 185 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelkoffer
Kress 20V Akku-Handkreissäge, 185 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelkoffer
Kress 20V Akku-Handkreissäge, 185 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelkoffer
Kress 20V Akku-Handkreissäge, 185 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelkoffer
Kress 20V Akku-Handkreissäge, 185 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelkoffer
Kress 20V Akku-Handkreissäge, 185 mm, 2*4.0Ah, Ladegerät 6A, Stapelkoffer
Artikel-Nr.:
     6593-Kress-11102002000
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11102002000
EAN/GTIN:
     6925387198680
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Kress Akku-Handkreissäge 20V / Sägeblatt 185 mm, maximale Schnittiefe 90° 65mm / 45° 46 mm. Variable Geschwindigkeitsregelung, Leerlaufdrehzahl 0-5.500 1/min. Variable Neigung des Magnesiumsägeschuhs 0-56°. Einfache Einstellung von Gehrungsschnitten mit Winkelskala. Schnelle Schnitttiefeneinstellung. Kompakte und handliche Handkreissägesäge mit hoher Leistung. Magnesiumteile für geringes Gewicht. Integrierter Staubsaugeranschluss. Sperrschalter verhindert ungewolltes Einschalten und verhindert Unfälle. Bürstenloser Motor. Die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Sanftanlauf und elektronische Bremse. LED mit Pre-Light-Funktion für den Arbeitsbereich. Spindelarretierung für einfachen und bequemen Sägeblattwechsel. Lieferumfang: Handkreissäge, 1x Sägeblatt Holz 185 mm 24T, 1x Sechskantschlüssel, 1x Parallelanschlag, 1x Staubsaugeradapter, Stapelkoffer, ohne Akku und Ladegerät

Weitere Informationen:
Länge:
325.00 mm
Breite:
180.00 mm
Höhe:
287.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Kress professionelle Akku-Handkreissäge <li>20V,185 mm, 0-5.200 1/min, Schnitttiefe 90° 65 mm / 45° 46 mm, ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort, LED mit Pre-Light-Funktion für den Arbeitsbereich <li>bürstenloser Motor,variable Motor-Steuerung zur Anpassung an alle Anwendungen, Magnesiumteile <li>ohne Akku und Ladegerät , Stapelbox, variable Einstellung des Magnesiumsägeschuhs, Staubabsagungsadapter, Sperrschalter,
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku handkreissäge, Kress, KUE15, KUE15.9, Handkreissäge, 20V, Akku, Holz, Kunststoff, NE-Metalle, Sägeblatt, kompakt, bürstenloser, Motor, Stapelbox, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Irwin, Bayerwald, Würth, Berner, BTI, Reca, Flex, Fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.