Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akku-Reb- und Astschere 25mm, Colorbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kress 20V Akku-Reb- und Astschere 25mm, Colorbox
Kress 20V Akku-Reb- und Astschere 25mm, Colorbox
Kress 20V Akku-Reb- und Astschere 25mm, Colorbox
Kress 20V Akku-Reb- und Astschere 25mm, Colorbox
Kress 20V Akku-Reb- und Astschere 25mm, Colorbox
Artikel-Nr.:
     6593-Kress-11110802000
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11110802000
EAN/GTIN:
     6925387168553
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
astschere
Kress Akku-Einhand-Ast-Rebschere 20V / 25mm. Kompakte und äußerst handliche Astschere für 25 mm Äste. Sehr leicht und handlich für viele Schnittarbeiten an Bäumen und Sträuchern. Einfache Bedienung und geringes Gewicht (0,71kg) für ausdauerndes Arbeiten. Vibrationsarm. Einhandbedienung. 0,5 Sekunden Schnittgeschwindigkeit.Für Hart- und Weichholzäste. 340-400 Nm.2 Schnittmodi. Titanbeschichtete SK5-Klinge mit Antihafteigenschaften. Einfache Reinigung und Wartung. Schutz gegen Korrosion. Bis zu 2.500 Schnitte von Hartholzästen mit einer Akkuladung (2,0Ah).Doppelte Look-off-Schalter für erhöhte Sicherheit.Für alle Akkus des 20V-Systems. Ohne Akku und Ladegerät. Bürstenlose Motortechnologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor.
Weitere Informationen:
Länge:
37.00 mm
Breite:
8.00 mm
Höhe:
17.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Kress professionelle Ast- und Rebschere<li>20V, 25 mm Schnittleistung in Hart- und Weichholz, kompakte Ast-Schere für ausdauerndes Arbeiten, Leichtgewicht mit 0,71kg, <li>bürstenloser Motor, ausgewogenes Design<li>Titanbeschichtete SK5-Klinge für Antihafteigenschaften und langanhaltende Schärfe, einfach zu Reinigen, bis zu 2.500 Schnitte in Hartholz mit einer Akkuladung 2,0Ah, für alle Akkus des 20V-Systems
Weitere Suchbegriffe: Kress, KG340.9, KG340, Rebschere, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Würth, Berner, BTI, Reca, Flex, Fein, Stabila, 20V, Gardena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.