| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-55007 Herst.-Nr.: 55007 EAN/GTIN: 8422473550073 |
| |
|
| | |
| - für den Tischlergebrauch, aus Sphäroguss, mit Vierkant-Führung | langlebig und robust |mit Ambossfläche zum Hämmern und Körnern
- Der robuste Schraubstock zeichnet sich dank seiner gußeisernen Konstruktion durch Stärke und Haltbarkeit aus und lässt sich leicht an jeder Arbeitsplatte befestigen
- mit seinen 4 kg Gewicht lässt er sich leicht transportieren
- Die Backenbreite beträgt 65mm | Spanweite 90 mm | Gewicht 4000 gramm
- Piher, ein Familienunternehmen, das 1957 gegründet wurde, ist auf die Entwicklung und Herstellung von Befestigungswerkzeugen spezialisiert. Mit Sitz im spanischen Logroño legt Piher großen Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei seinen Produkten
- Piher Werkzeuge sind die perfekte Wahl für Handwerker und Profis. Sie vereinen Kraft, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit in höchstem Maße.
Weitere Informationen: | | Länge: | 253.00 mm | Breite: | 171.00 mm | Höhe: | 102.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: :, parallel-schraubstock, stanley, parallel, schraubstock, Backen, Magnetbacken, Kontroll-Schraubstock, Kontrollschraubstock, Präzisions-Schraubstock, Präzisionsschraubstock, backenbreite, 150, mm, kiesel, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung |
| | |
| |