| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-252114 Herst.-Nr.: 252114 EAN/GTIN: 9002793937625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BCD180 Astfüller Pistole Super für Schreiner, Heimwerker usw. Die BCD 180 Astfüller Pistole ist eine Astfüller Pistole, die für Astfüller Applikation speziell entwickelt ist. Die BCD 180 Astfüller Pistole ist ideal für Fenster- und Fußbodeninstallateure, Schreiner, Instand Halter und Heimwerker, die gelegentlich Äste, Risse usw. in Holz reparieren müssen.
PRODUKTINFO: - Basic Astfüller Pistole mit Kabel.
- Nimmt D Ø12mm Stäbe auf.
- Voreingestellte Temperatur 170°C.
- Vorwärmen ca. 7 Minuten.
- Tauschbare Düse.
VERPACKUNG: - Kunststoff Koffer und Manual.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | Wie funktioniert es? So einfach verwenden Sie die BCD 180 Astfüller Pistole: <li>Die BCD 180 Astfüller Pistole auf eine ebene Fläche stellen und das Kabel in eine Steckdose stecken. <li>Ein Astfüller Stab in der BCD 180 Astfüller Pistole stecken <li>Nach ca. 7 Minuten ist die Pistole mit einer Temperatur von 170°C betriebsbereit. <li>Astfüller in der Reparatur "Schießen". <li>Nur die BCD 180 Astfüller Pistole während des Betriebs verwenden. <p><br>WICHTIG! <ul> <li>Nie den Astfüller Stab aus der Pistole herausziehen, als die Kammer der Astfüller Pistole dadurch zerstört wird. <li>Nie die heiße Pistole auf die Seite legen oder nach oben halten (Datenblatt sehen). <li>Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt oder das Produktinformationsblatt und folgen Sie die Anweisungen genau. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |