| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-368001 Herst.-Nr.: 368001 EAN/GTIN: 9002793306216 |
| |
|
| | |
| Eine Ziehklinge ist ein Werkzeug, das dazu benutzt wird, die Oberfläche von Holz bzw. weichem Metall zu glätten. Mit einem speziellen Werkzeug, dem Ziehklingenstahl, wird an eine Kante ein Grat gezogen, der scharf genug ist, um damit Späne aus dem Holz zu schneiden. Eine typische Anwendung für die Ziehklinge ist das Oberflächen-Finish nach der Bearbeitung des Holzes mit einem Putzhobel. Dabei übernimmt die Ziehklinge die Aufgabe einer heute geschliffenen Oberfläche. Wichtig ist dabei jedoch, dass eine Ziehklinge vor allem für harte Hölzer eingesetzt werden sollte. Bei weichen Hölzern gesteht die Gefahr, die Klinge in die Holzoberfläche zu ziehen oder zu schieben. Dann kann es natürlich zu deutlichen Beschädigungen der Holzoberfläche kommen. Dafür ist ein weiteres Anwendungsgebiet der Einsatz zum Bearbeiten weicher Metalllegierungen und Metalloberflächen mit denselben Intensionen wie den hier genannten zur Holzbearbeitung. Die rechteckige STUBAI Ziehklinge 3680 besteht aus gehärtetem und poliertem Bandstahl. Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 95.00 mm | Höhe: | 5.00 mm | Bullet 1: | <p>Eine Ziehklinge ist ein Werkzeug, das dazu benutzt wird, die Oberfläche von Holz bzw. weichem Metall zu glätten. ... Mit einem speziellen Werkzeug, dem Ziehklingenstahl, wird an eine Kante ein Grat gezogen, der scharf genug ist, um damit Späne aus dem Holz zu schneiden</p> | Bullet 2: | <p>Eine typische Anwendung für die Ziehklinge ist das Oberflächen-Finish nach der Bearbeitung des Holzes mit einem Putzhobel. Dabei übernimmt die Ziehklinge die Aufgabe einer heute geschliffenen Oberfläche.</p> | Bullet 3: | <p>Wichtig ist dabei jedoch, dass eine Ziehklinge vor allem für harte Hölzer eingesetzt werden sollte. Bei weichen Hölzern gesteht die Gefahr, die Klinge in die Holzoberfläche zu ziehen oder zu schieben. Dann kann es natürlich zu deutlichen Beschädigungen der Holzoberfläche kommen. Dafür ist ein weiteres Anwendungsgebiet der Einsatz zum Bearbeiten weicher Metalllegierungen und Metalloberflächen mit denselben Intensionen wie den hier genannten zur Holzbearbeitung.</p> | Bullet 4: | <h1 id="title"><span style="background-color:#ffffff;">Stubai Ziehklinge,Abziehklinge, Belagklinge 140X50x0,8mm, recchteckig, zum glätten, schaben, säubern, entfernen von Lackschichten</span></h1> | Technische Daten: | <ul><li>Eine Ziehklinge ist ein Werkzeug um Oberflächen von Holz & weichem Metall zu glätten | Größe 140 x 50 x 0,8 mm | Gehärteter, polierter Bandstahl<li>Eine typische Anwendung für die Abziehklinge ist das Oberflächen-Finish nach der Bearbeitung des Holzes mit einem Putzhobel. Die Ziehklinge verpasst der Oberfläche den letzten Schliff.<li>Die Ziehklinge eignet sich insbesondere für harte Hölzer - bei weichen Hölzern besteht die Gefahr, die Klinge in die Holzoberfläche zu ziehen wodurch die Holzoberfläche beschädigt wird<li>Ein weiteres Anwendungsgebiet ist der Einsatz zum Bearbeiten weicher Metalllegierungen und Metalloberflächen mit denselben Intensionen wie den hier genannten zur Holzbearbeitung.<li>Made in Austria | Die Werkzeuge von STUBAI werden unter höchsten Qualitätsanforderungen im österreichischen Stubaital auf traditionelle Art gefertigt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Ziehklinge, 140, x, 50, 0, 8, mm, Ziehmesser, Holz, abziehen, Oberflächen, glätten, weiches, Metall, gehärtet, poliert, Bandstahl, 3680, 01, 368001, Made, in, Austria, Österreich |
| | |
| |