| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2313600002 Herst.-Nr.: 23136 00002 EAN/GTIN: 4019379012879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunststoff Schleifplatten für den Einsatz in oszillierenden Elektrowerkzeugen. Halterplatten für enstsprechendes Schleifpapier mit Klett-Technologie. Die Starlock-Aufnahme aus Edelstahl ist fest mit den Schleifplatten verbunden. Die dreieckigen Schleifplatten sind gelocht und können auch mit Staubabsaugung eingesetzt werden. Befestigung des Schliefpapiers mittels Klett-Technologie. Die Trägerplatte aus Kunststoff verhindert Beschädigung auf der Werkstücksoberfläche. Das dazugehörige Klettenhaftteil dient dem schnellen Wechsel der Schleifblätter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 105.00 mm | Breite: | 45.00 mm | Bullet 1: | Dreieckige, gelochte Kunststoffplatte mit Klette; zur Vermeidung von Beschädigungen auf dem Werkstück; Kantenlänge = 80 mm; für den Einsatz mit Staubabsaugung geeignet. | Bullet 2: | passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil | Bullet 3: | Länge 80mm | Bullet 4: | Material Kunststoff | Bullet 5: | Inhalt 2 Stück - WILPU OSZ 13602 - Made in Switzerland | Technische Daten: | <ul> <li>Dreieckige, gelochte Kunststoffplatte mit Klette; zur Vermeidung von Beschädigungen auf dem Werkstück; Kantenlänge = 80 mm; für den Einsatz mit Staubabsaugung geeignet. <li>passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil <li>Länge 80mm <li>Material Kunststoff <li>Inhalt 2 Stück - WILPU OSZ 13602 - Made in Switzerland <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Fein 6 38 06 136 22 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WILPU, 2313600002, OSZ, 13602, 80mm, Kunststoff, Fein, Multi, Talent, Master, Super, Cut, Bosch, OIS, Starlock, Plus, Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |