Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notitztafel / Glasboard / Magnetwand / Glasbord „Colour” | blau 1.000 x 1.500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notitztafel / Glasboard / Magnetwand / Glasbord „Colour” | blau 1.000 x 1.500 mm
Notitztafel / Glasboard / Magnetwand / Glasbord „Colour” | blau 1.000 x 1.500 mm
Notitztafel / Glasboard / Magnetwand / Glasbord „Colour” | blau 1.000 x 1.500 mm
Artikel-Nr.:
     6676-12.0412.18
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104863
EAN/GTIN:
     4011432139554
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Material: Sicherheitsglas; Stärke: 4 mm; Oberfläche: magnethaftend + beschreibbar; Farbe: blau; Maße: 1.000 x 1.500 mm. Farbstarkes und dekoratives Glasboard, dass die Funktionen von klassischen Notiztafeln und Whiteboards vereint. Leicht beschreibbar und sehr gut bis hervorragend trocken abwischbar (bei Verwendung normaler Boardmarker). Die Lieferung erfolgt inkl. 2 starker Glasboard-Magneten, einem Marker, einem Montagesatz und einer leicht verständlichen Montageanleitung. Farbe: weiß, schwarz, rot oder blau; Optional erhältlich: Markerablage
Weitere Informationen:
Stärke:
4 mm
Maße:
1.000 x 1.500 mm
Oberfläche:
magnethaftend + beschreibbar
Material:
Sicherheitsglas
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,86*
€ 481,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,63*
€ 474,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,81*
€ 391,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-126800
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.