Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Ösmaschinenaufsatz | 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Ösmaschinenaufsatz | 19 mm
Edelstahl-Ösmaschinenaufsatz | 19 mm
Artikel-Nr.:
     6676-17.0009.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     17.0009.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ösenlocher
Material: Nirosta; Durchmesser: 19 mm. Der Ösmaschinenaufsatz aus Edelstahl ist die Ergänzung zu unseren Ösmaschinen. Pressen Sie mit Hilfe dieser Werkzeuge hochwertige Lochungen in Textilien und Planen. Für eine schönere Optik finden Sie im Zubehör unsere selbstschneidenden Ösen.
Weitere Informationen:
Material:
Nirosta
Durchmesser:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
17.0009.7
ab € 70,02*
Ähnlich
VKF Renzel
17.0009.9
ab € 79,52*
Ähnlich
VKF Renzel
17.0009.10
ab € 87,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.