Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Vitrine / Thekenaufsatz / Gebäckpräsenter „Solida”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl-Vitrine / Thekenaufsatz / Gebäckpräsenter „Solida”
Acryl-Vitrine / Thekenaufsatz / Gebäckpräsenter „Solida”
Acryl-Vitrine / Thekenaufsatz / Gebäckpräsenter „Solida”
Acryl-Vitrine / Thekenaufsatz / Gebäckpräsenter „Solida”
Acryl-Vitrine / Thekenaufsatz / Gebäckpräsenter „Solida”
Acryl-Vitrine / Thekenaufsatz / Gebäckpräsenter „Solida”
Acryl-Vitrine / Thekenaufsatz / Gebäckpräsenter „Solida”
Artikel-Nr.:
     6676-60.0254.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432038659
EAN/GTIN:
     4011432038659
Suchbegriffe:
Drehtür-Vitrine
Drehtürvitrine
Schwenktür-Vitrine
Schwenktürvitrine
Material: Acrylglas; Materialstärke: 5 mm; Farbe: glasklar; Breite: 250 mm; Höhe: 525 mm; Tiefe: 255 mm. Wecken Sie den Appetit Ihrer Kunden! Diese Vitrine aus glasklarem Acrylglas ist eine besonders elegante Lösung, Ihre Backwaren auf der Theke oder im Verkaufsraum zu präsentieren. Der Gebäckpräsenter bietet Ihnen mit drei Ablageböden Raum, Ihre Torten, belegte Baguettes oder schmackhaft dekorierte Snacks in Szene zu setzen. Bestücken Sie die Vitrine ganz einfach über der Schwenktür. Das klare Acrylglas sorgt nicht nur für einen guten Blick auf Ihre Produkte, sondern ist durch seine Leichtigkeit problemlos auf Warentheken und Podesten zu platzieren. Als Hersteller dieses Produkts garantieren wir für seine Qualität.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
525 mm
Tiefe:
255 mm
Materialstärke:
5 mm
Material:
Acrylglas
Farbe:
glasklar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.