Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Vitrine / Thekenvitrine „Syringa“ | 5 mm 300 mm 500 mm 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl-Vitrine / Thekenvitrine „Syringa“ | 5 mm 300 mm 500 mm 300 mm
Acryl-Vitrine / Thekenvitrine „Syringa“ | 5 mm 300 mm 500 mm 300 mm
Acryl-Vitrine / Thekenvitrine „Syringa“ | 5 mm 300 mm 500 mm 300 mm
Acryl-Vitrine / Thekenvitrine „Syringa“ | 5 mm 300 mm 500 mm 300 mm
Acryl-Vitrine / Thekenvitrine „Syringa“ | 5 mm 300 mm 500 mm 300 mm
Acryl-Vitrine / Thekenvitrine „Syringa“ | 5 mm 300 mm 500 mm 300 mm
Acryl-Vitrine / Thekenvitrine „Syringa“ | 5 mm 300 mm 500 mm 300 mm
Acryl-Vitrine / Thekenvitrine „Syringa“ | 5 mm 300 mm 500 mm 300 mm
Artikel-Nr.:
     6676-60.0297.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432051641
EAN/GTIN:
     4011432051641
Suchbegriffe:
Standardvitrine
Aufsatzvitrine
Theken-Vitrine
Thekenvitrine
Material: Acrylglas; Materialstärke: 5 mm; Farbe: glasklar; Breite: 300 mm; Höhe: 500 mm; Tiefe: 300 mm. Die kleine Acrylvitrine „Syringa“ platzieren Sie ansprechend gefüllt auf Verkaufstheken und Tischen. Nutzen Sie die Thekenvitrine um Ihren Kunden kleine, hochwertige Waren ansprechend zu präsentieren. Edle Schreibgeräte, Elektrogeräte wie Rasierer und Thermometer oder auch Parfums finden hierin ihren idealen Platz. Auch giftige Substanzen wie Mittel zur Schädlingsbekämpfung oder hoch konzentrierte Reiniger können Sie so bedenkenlos Ihren Kunden präsentieren. Die Vitrine „Syringa“ lässt sich mit einem Schlüssel verschließen. Sie präsentieren die Waren anschaulich, sicher und mit integriertem Diebstahlschutz. Dank der leichten Gestaltung aus Acrylglas eignet sich diese Thekenvitrine auch ideal für die Platzierung von Saisonware oder spontan wechselnde Dekopläne.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
300 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
300 mm
Materialstärke:
5 mm
Material:
Acrylglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432064078
ab € 40,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.