Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerhalter / Aufsteller / Tellerständer „Lubinus” | für 3 Ausstellungsstücke 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerhalter / Aufsteller / Tellerständer „Lubinus” | für 3 Ausstellungsstücke 170 mm
Tellerhalter / Aufsteller / Tellerständer „Lubinus” | für 3 Ausstellungsstücke 170 mm
Tellerhalter / Aufsteller / Tellerständer „Lubinus” | für 3 Ausstellungsstücke 170 mm
Tellerhalter / Aufsteller / Tellerständer „Lubinus” | für 3 Ausstellungsstücke 170 mm
Tellerhalter / Aufsteller / Tellerständer „Lubinus” | für 3 Ausstellungsstücke 170 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0038.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432036297
EAN/GTIN:
     4011432036297
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Verwendungszweck: für 3 Ausstellungsstücke; Breite: 100 mm; Höhe: 115 mm; Tiefe: 170 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Material:
Polystyrol
Verwendungszweck:
für 3 Ausstellungsstücke
Breite:
100 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Tellerspinne, Tellerstapler, teller halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036303
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.