Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 28 l grau ähnl. RAL 7040 335 mm 260 mm 485 mm 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 28 l grau ähnl. RAL 7040 335 mm 260 mm 485 mm 2
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 28 l grau ähnl. RAL 7040 335 mm 260 mm 485 mm 2
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 28 l grau ähnl. RAL 7040 335 mm 260 mm 485 mm 2
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 28 l grau ähnl. RAL 7040 335 mm 260 mm 485 mm 2
Artikel-Nr.:
     6676-68.0011.9
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432064122
EAN/GTIN:
     4011432064122
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
einkaufskorb 28l
Fassungsvermögen: 28 l; Material: Kunststoff; Farbe: grau ähnl. RAL 7040; Breite: 335 mm; Höhe: 260 mm; Länge: 485 mm; Anzahl der Tragegriffe: 2; Farbe Tragegriff: schwarz; Version: Standard. stapelbar
Weitere Informationen:
Farbe Tragegriff:
schwarz
Farbe:
grau ähnl. RAL 7040
Breite:
335 mm
Länge:
485 mm
Höhe:
260 mm
Anzahl der Tragegriffe:
2
Material:
Kunststoff
Version:
Standard
Fassungsvermögen:
28 l
Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb, vkf renzel einkaufskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432085165
ab € 50,58*
Zubehör
VKF Renzel
4011432049518
ab € 44,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.