Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Basket „TL-1“, Einkaufskorb 55 Liter, zum Ziehen und Tragen | blau ähnl. PMS 293 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roller Basket „TL-1“, Einkaufskorb 55 Liter, zum Ziehen und Tragen | blau ähnl. PMS 293 C
Roller Basket „TL-1“, Einkaufskorb 55 Liter, zum Ziehen und Tragen | blau ähnl. PMS 293 C
Roller Basket „TL-1“, Einkaufskorb 55 Liter, zum Ziehen und Tragen | blau ähnl. PMS 293 C
Artikel-Nr.:
     6676-68.0039.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432022801
EAN/GTIN:
     4011432022801
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
vkf renzel einkaufskorb
Material: Kunststoff; Länge: 530 mm; Breite: 385 mm; Höhe: 430 mm; Farbe: blau ähnl. PMS 293 C; Fassungsvermögen: 55 l; Version: Standard. mit einem Trage- und einem teleskopierbaren Griff; zum Tragen oder Rollen; stapelbar; Fassungsvermögen: 55 Liter; Maße: 385 x 530 x 430 mm (B x H x L); weitere Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
blau ähnl. PMS 293 C
Breite:
385 mm
Länge:
530 mm
Höhe:
430 mm
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
55 l
Version:
Standard
Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb, einkaufskorb 55l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432022771
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.