Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 280mm, round Akku 3H,16W,230V,4000K,120°,1360lm, 81-3540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-8869628
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-3540
EAN/GTIN:
     4029779048811
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED Deckenleuchte 280mm, round mit Akku 3H,16W, 240mA, 4000K, IP44, 1360lm Montageart: Wandanbau/Deckenanbau, Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 280 mm, Funktion: Rettungswegbeleuchtung, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Fernbedienung: false, geeignet für Kennzeichnungsart: sonstige, Polzahl: 2, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert, Schlagfestigkeit: IK02, Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Nennspannung: 37 V, Schutzart (IP): IP44, Mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ''D-Zeichen'' nach EN 60598-2-24: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, Mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: Prüftaste, Nennstrom: 240 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 16 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1360 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Lichtstrom im Standby-Betrieb: 200 lm, Schutzart (NEMA): 2, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 25 °C, Lichtverteiler: sonstige, Nennbetriebsdauer: 3 h, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E, geeignet für Bereitschaftsschaltung: true, geeignet für Dauerschaltung: false, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-3540
Ident Code:
81-3540
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,76*
€ 68,00*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,78*
€ 68,02*
Lager 6808
53
€ 4,99*
ab € 52,28*
€ 68,65*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 152,05*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.