| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-E32079G-ST Herst.-Nr.: E3 2079G-ST EAN/GTIN: 4052919014643 |
| |
|
| | |
| Das Blutmessgerät Pressure Man ll mit Stethoskop überzeugt durch seine einfache Anwendung und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Economy Blutdruckmesser mit Separatem 50 mm Durchmesser Metallgehäuse. Der getrennte Schlauch mit Ventil und die Tonometer-Uhr sind leicht zu reinigen. Eigenschaften des Blutdruckmessgerätes: - Einfache Bedienung
- Mit farbige Doppelkopf-Stethoskop
- Blutdruckmesser mit 50 mm Durchmesser Metallgehäuse
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün RAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelkopfstethoskop, Doppelstethoskop, Stethoskop Doppelkopf, Handgelenk-Blutdruckmessgerät, Handgelenkblutdruckmesser, Handgelenkblutdruckmessgerät, Blutdruckmessgerät mit Stethoskop, Set Blutdruckmesser Stethoskop, Stethoskop-Blutdruckmessgerät, quecksilber blutdruck-messgerät, doppelstethoskop, blutdruck-messgerät langzeit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,52* | € 31,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,70* | € 32,30* | | | | Lager 6834 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,83* | € 32,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|