Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator ME-Pad, Vollautomatisch mit Einweisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defibrillator ME-Pad, Vollautomatisch mit Einweisung
Defibrillator ME-Pad, Vollautomatisch mit Einweisung
Artikel-Nr.:
     6834-E3ME-46
Hersteller:
     medical ECONET
Herst.-Nr.:
     30.10-4600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillationselektroden
Defibrillator Elektroden
AED Defibrillator
Defibrillator

Defibrillatoren retten Leben! Der ME-PAD Defibrillator ist ein vollautomatischer, externer Defibrillator (AED) mit der Möglichkeit für Sprachaufzeichnungen. 

Der ME-PAD Defibrillator bietet einfache und alle notwendigen Hilfestellungen durch klar verständliche Sprachanweisungen. Dabei wird die Lautstärke der Sprachanweisungen automatisch an die Umgebungslautstärke angepasst. Die interne SD Speicherkarte bietet die Möglichkeit bis zu 5 Einsätze mit je 3 Stunden Dauer aufzuzeichnen. So stehen jederzeit die wichtigen Daten, wie Herzrythmus, Energieabgabe, Zeit etc. zur verfügung, um auch in der Nachanalyse die richtigen Maßnahmen zu treffen.

Im Notfall können auch Kinder mit dem ME-PAD Defibrillator behandelt werden. Durch eine manuelle Schaltung zur Absennkung der Leistung wird die richtige Energiestufe gewählt. Der ME-PAD Defibrialltor führt automatisch im wöchentlichen und monatlichen Zyklus Testprogramme durch. Dabei werden alle Funktionen des Defibrillators überprüft und im Falle eines Fehlers Alarm ausgelöst.

Produkteigenschaften:

  • vollautomatischer, externer Defibrillator
  • mit 5 Jahren Herstellergarantie
  • Aufzeichnungen von bis zu 5 Einsätzen mit je 3 Stunden Dauer auf interner SD-Karte
  • inkl. Elektrodenpads für Erwachsene (bis zu 30 Monate Haltbarkeit)
  • inkl. Lithium Batterie (bis 5 Jahre Haltbarkeit)
  • Spritzwassergeschütz IP 5
  • min. 200 Schocks mit einer neuen Batteire 
  • Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810G
  • Automatische Lautstärkeanpassung an die Umgebungslautstärke
  • Notfallumschaltung für Kinder unter 25kg (Kinder Elektroden Pads optional erhältlich)
  • Maße (BxTxH): 260 x 69,5 x 256 mm
  • inkl. Batterie & Elektroden
  • 8 Stunden Betriebszeit bei Zimmertemperatur

 

Inklusive telefonischer Einweisung!

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.202,91*
€ 1.316,91*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.200,04*
€ 1.316,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.672,67*
€ 1.829,98*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,91*
€ 1.567,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,26*
€ 1.565,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,99*
€ 1.525,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,80*
€ 1.488,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,91*
€ 1.431,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
medical ECONET
31.10-4306C
ab € 60,30*
Zubehör
medical ECONET
31.10-4301B
ab € 220,59*
Zubehör
medical ECONET
31.10-4303
ab € 73,80*
Zubehör
medical ECONET
31.10-4335
ab € 158,15*
Zubehör
medical ECONET
31.10-4336
ab € 110,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.